Siemens - 3TY6483-0AU0 SPOLE 240V 50HZ - 3TY6483-0AU0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 240...240 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 280...280 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209058576
Elnummer
4163206
Leverandørens varenummer
3TY6483-0AU0
Typebeskrivelse
4163206
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
240...240 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
280...280 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
COIL FOR CONTACTORS 3TC48 AC 50HZ 240V/AC 60HZ 288V