Siemens - 3TY6483-0BB4 SPOLE 24V- - 3TY6483-0BB4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209058583
Elnummer
4163423
Leverandørens varenummer
3TY6483-0BB4
Typebeskrivelse
4163423
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
COIL F0R CONTACTORS 3TB47, 3TB48, 3TC48 DC 24V


