Siemens - 3TY6483-0BF4 SPOLE 110V- - 3TY6483-0BF4

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3TY6483-0BF4 SPOLE 110V-

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 110...110 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209058606

Elnummer

4163425

Leverandørens varenummer

3TY6483-0BF4

Typebeskrivelse

4163425

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

110...110 V

Spenningstype for betjening:

DC

COIL F0R CONTACTORS 3TB47, 3TB48, 3TC48 DC 110V