Siemens - 3TY6501-1AA00 HJ.KONTAKT/3TB44-50 HØYRE3TY6 - 3TY6501-1AA00

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3TY6501-1AA00 HJ.KONTAKT/3TB44-50 HØYRE3TY6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5,6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209566019

Elnummer

4163121

Leverandørens varenummer

3TY6501-1AA00

Typebeskrivelse

4163121

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

5,6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall feilsignalbrytere:

0

Monteringsmetode:

Andre

Lampeholder (Fatning):

Uten

AUX.SWITCHBLOCK FOR CONTACTORS 3TB44-50, 3TC4 FOR LEFT/RIGHT CONNECTION (REPLACES 3TY6501-1A/-1B)