Siemens - 3TY6561-1K HJ.KONTAKTBLOKK VENSTRE - 3TY6561-1K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5,6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209059337
Elnummer
4163135
Leverandørens varenummer
3TY6561-1K
Typebeskrivelse
4163135
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
5,6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Lampeholder (Fatning):
Uten
SECOND AUXIL.CONTACT BLOCK LEFT, F.3TB52 TO 3TB56