Utgått

Siemens - 3TY7563-0AM0 SPOLE 220V 50HZ - 3TY7563-0AM0

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3TY7563-0AM0 SPOLE 220V 50HZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...220 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209061514

Elnummer

4163626

Leverandørens varenummer

3TY7563-0AM0

Typebeskrivelse

4163626

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...220 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

SOLENOID COIL FOR CONTACTORS 3TF56 AND 3TK56