Siemens - 3UF7000-1AU00-0 BASIC UNIT 1 PRO C 230VAC - 3UF7000-1AU00-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 110...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 110...240 V
Strømindikeringsmodul - Ja
Nominell driftsstrøm - 0...0 A
Spenningsindikeringsmodul - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209593824
Elnummer
4163971
Leverandørens varenummer
3UF7000-1AU00-0
Typebeskrivelse
4163971
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
110...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
110...240 V
Strømindikeringsmodul:
Ja
Nominell driftsstrøm:
0...0 A
Spenningsindikeringsmodul:
nei
Type tilkoblingssystem:
Uten
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
110...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
110...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
110...240 V
Nominell driftsfrekvens:
-99999...-99999 Hz
Antall analoge innganger:
1
Antall analoge utganger:
0
Antall utganger, med kontakt:
3
Antall elektroniske utganger:
0
Antall digitale innganger:
4
Inngang for termistortilkobling:
Ja
Inngang for jordfeilregistrering:
nei
Inngang for analog temperaturføler:
nei
Brytefunksjon:
Monostabil
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Skrukobling
Type grensesnitt:
PROFIBUS
Beskyttelsesklasse IP:
IP20