Siemens - 3UF7102-1AA00-0 STRØMTRAFO HULL 10-100A - 3UF7102-1AA00-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3UF7102-1AA00-0 STRØMTRAFO HULL 10-100A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 110...690 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - -99999...-99999 V

  • Strømindikeringsmodul - Ja

  • Nominell driftsstrøm - -99999...-99999 A

  • Spenningsindikeringsmodul - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209607941

Elnummer

4163976

Leverandørens varenummer

3UF7102-1AA00-0

Typebeskrivelse

4163976

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

110...690 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

-99999...-99999 V

Strømindikeringsmodul:

Ja

Nominell driftsstrøm:

-99999...-99999 A

Spenningsindikeringsmodul:

nei

Type tilkoblingssystem:

Gjennomgangsteknisk

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Forsyningsspenning ved DC:

-99999...-99999 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

110...690 V

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Antall analoge innganger:

0

Antall analoge utganger:

0

Antall utganger, med kontakt:

0

Antall elektroniske utganger:

-99999

Antall digitale innganger:

-99999

Inngang for termistortilkobling:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Strømtrafo; 10...100A; total bredde 55mm; hull