Siemens - 3UF7110-1AA00-0 SPENN/STRØM HULL 0,3-3A 690V - 3UF7110-1AA00-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...690 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Inngang for termistortilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209607958
Elnummer
4163997
Leverandørens varenummer
3UF7110-1AA00-0
Typebeskrivelse
4163997
Modell / utførelse:
Andre
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...690 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Inngang for termistortilkobling:
nei
Brytefunksjon:
Monostabil
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...690 V
Antall utganger, med kontakt:
0
Inngang for jordfeilregistrering:
nei
Inngang for analog temperaturføler:
nei
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP:
IP20