Utgått

Siemens - 3UF7113-1BA00-0 SPEN/STRØM SKINNE 20-200A 690V - 3UF7113-1BA00-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3UF7113-1BA00-0 SPEN/STRØM SKINNE 20-200A 690V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 110...690 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - -99999...-99999 V

  • Strømindikeringsmodul - Ja

  • Nominell driftsstrøm - -99999...-99999 A

  • Spenningsindikeringsmodul - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209632479

Elnummer

4164916

Leverandørens varenummer

3UF7113-1BA00-0

Typebeskrivelse

4164916

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

110...690 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

-99999...-99999 V

Strømindikeringsmodul:

Ja

Nominell driftsstrøm:

-99999...-99999 A

Spenningsindikeringsmodul:

Ja

Type tilkoblingssystem:

Skinnetilkobling

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

110...690 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

110...690 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

110...690 V

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Antall utganger, med kontakt:

0

Antall elektroniske utganger:

-99999

Antall digitale innganger:

-99999

Inngang for termistortilkobling:

nei

Inngang for jordfeilregistrering:

nei

Inngang for analog temperaturføler:

nei

Brytefunksjon:

Monostabil

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Spenning/strømtrafo; 20...200A; spenningsdetektor opp til 690V; total bredde 120mm; skinnetilkobling