Siemens - 3UF7310-1AB00-0 DIGITALMOD. I/O MONOSTAB.24VDC - 3UF7310-1AB00-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - 3UF7310-1AB00-0 DIGITALMOD. I/O MONOSTAB.24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Digitalmodul

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Inngang for termistortilkobling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209606210

Elnummer

4163983

Leverandørens varenummer

3UF7310-1AB00-0

Typebeskrivelse

4163983

Modell / utførelse:

Digitalmodul

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Inngang for termistortilkobling:

nei

Brytefunksjon:

Bistabil

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Antall analoge innganger:

0

Antall analoge utganger:

0

Antall utganger, med kontakt:

2

Antall elektroniske utganger:

0

Antall digitale innganger:

4

Inngang for jordfeilregistrering:

nei

Inngang for analog temperaturføler:

nei

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Digital modul; 4 innganger og 2 rele utganger; inngangsspenning DC 24V; bistabile rele utganger; maksimalt 2 Digital moduler per Basic Unit 2