Siemens - 3VL2710-1EE43-0AA0 EFFEKTBR. 4P 100A VL160 - 3VL2710-1EE43-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 55 kA
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Rammeklemme
Antall poler - 4
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 2500...2500 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209474284
Elnummer
4304504
Leverandørens varenummer
3VL2710-1EE43-0AA0
Typebeskrivelse
4304504
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:
55 kA
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Rammeklemme
Antall poler:
4
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
2500...2500 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Montering på DIN skinne mulig:
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20