Siemens - 4 fas samleskinne for 56stk 5SV1/6/9, 1 modulbredde, 1m - 5ST3773-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - 4 fas samleskinne for 56stk 5SV1/6/9, 1 modulbredde, 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 3

  • Fordelingsmåling - 18 mm

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 1060 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4001869566597

Elnummer

1613037

Leverandørens varenummer

5ST3773-0

Typebeskrivelse

1613037

Antall faser:

3

Antall poler:

3

Fordelingsmåling:

18 mm

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

1060 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

60

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

60

Isolert:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

230 V

Egnet for enheter med N-leder:

Ja

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

5ST3 kompakt er samleskinner for 1+N jordfeilautomater som har total modulbredde er 18mm