Siemens - 4AV4106-2EB00-0A STRØMFORS. 24V/6A, 144W - 4AV4106-2EB00-0A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 6 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Utgangseffekt - 144 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869931449
Elnummer
4162805
Leverandørens varenummer
4AV4106-2EB00-0A
Typebeskrivelse
4162805
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
6 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Utgangseffekt:
144 W
Andre utgangsspenning:
-99999...-99999 V
Tredje utgangsspenning:
-99999...-99999 V
Maks utgangsstrøm 2:
-99999 A
Maks utgangsstrøm 3:
-99999 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
nei
Stabilisert utgangsspenning:
nei
Stabilisert:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingsbredde:
96000 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
96000 mm
Høyde:
152000 mm
Dybde:
108000 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00


