Siemens - 4AV4110-2EB00-0A STRØMFORS.24V/10A - 4AV4110-2EB00-0A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 10 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Utgangseffekt - 240 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869931463
Elnummer
4162806
Leverandørens varenummer
4AV4110-2EB00-0A
Typebeskrivelse
4162806
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Utgangseffekt:
240 W
Andre utgangsspenning:
-99999...-99999 V
Tredje utgangsspenning:
-99999...-99999 V
Maks utgangsstrøm 2:
-99999 A
Maks utgangsstrøm 3:
-99999 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
nei
Stabilisert utgangsspenning:
nei
Stabilisert:
nei
Type strømtilkobling:
Andre
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingsbredde:
120000 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
120000 mm
Høyde:
170000 mm
Dybde:
105000 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00