Siemens - 4AV5135-2EB00-0A STRØMFORS.24V/35A - 4AV5135-2EB00-0A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 35 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 400...400 V
Utgangseffekt - 840 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869931517
Elnummer
4162799
Leverandørens varenummer
4AV5135-2EB00-0A
Typebeskrivelse
4162799
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
35 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
400...400 V
Utgangseffekt:
840 W
Andre utgangsspenning:
-99999...-99999 V
Tredje utgangsspenning:
-99999...-99999 V
Maks utgangsstrøm 2:
-99999 A
Maks utgangsstrøm 3:
-99999 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
nei
Stabilisert utgangsspenning:
nei
Stabilisert:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Innbyggingsbredde:
266000 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
266000 mm
Høyde:
294000 mm
Dybde:
123000 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00