Siemens - 5M Hybridkabel Med Ecofast - 6XV1830-7BH50

Siemens
KopierKopier
Siemens - 5M Hybridkabel Med Ecofast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Datakabel - Ja

  • Datakabel glassfiber - nei

  • Energikabel - Ja

  • Koaksialkabel - nei

  • Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt - 82,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169402194

Elnummer

4510652

Leverandørens varenummer

6XV1830-7BH50

Typebeskrivelse

4510652

Datakabel:

Ja

Datakabel glassfiber:

nei

Energikabel:

Ja

Koaksialkabel:

nei

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

82,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

82,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

82,5 mm

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

SIMATIC NET, PROFIBUS ECOFAST hybridkabel, 2 x kobber leder (0.64 mm), 4 x kobber leder (1.5 mm2), ferdig terminert kabel med ECOFAST plugg, "trailing" kabel, lengde 5 m