Siemens - 5SW3330 HJELPEKONT. F/JFB 1NO+1NC - 5SW3330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Jordfeilbryter
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869199498
Elnummer
1660153
Leverandørens varenummer
5SW3330
Typebeskrivelse
1660153
Apparatmontering:
Jordfeilbryter
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter
Antall feilsignalbrytere:
0
Nominell brytestrøm:
5 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
-99999
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
-99999 A