Siemens - 6AG4141-7GG38-0FS0 427E, Xeon, 8GB, 240GB, Win10 - 6AG4141-7GG38-0FS0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 19,2...28,8 V
Skjermdiagonal - 21,5 inch
Maks horisontal oppløsning, display - 1920
Maks vertikal oppløsning, display - 1080
Type matespenning - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047623410034
Elnummer
4503712
Leverandørens varenummer
6AG4141-7GG38-0FS0
Typebeskrivelse
4503712
Forsyningsspenning ved DC:
19,2...28,8 V
Skjermdiagonal:
21,5 inch
Maks horisontal oppløsning, display:
1920
Maks vertikal oppløsning, display:
1080
Type matespenning:
DC
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
2
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
2
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
4
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Antall maskinvaregrensesnitt SCSI:
0
Antall maskinvaregrensesnitt PS2:
0
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Type display:
TFT
Forhåndsinstallert operativsystem:
Uten
Maks. hovedminne:
2000000000 Mbyte MB
Integrert tastatur:
nei
Antall funksjonsknapper:
0
Antall knapper med LED:
0
Antall systemknapper:
0
Med berøringsskjerm:
Ja
Integrert mus:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP65
Driftstemperaturområde:
0...45 °C
Med harddisk:
Ja
Med diskettstasjon:
nei
Med andre lagringsmedier:
nei
Kundespesifikk konfigurasjon:
nei
Antall ledige AGP-spor:
0
Antall ledige PCI-spor:
0
Antall ledige ISA-spor:
0
Antall ledige PCMCIA-spor:
0
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
Monteringsmetode bordstativ:
nei
Festetype galge:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Frontbredde:
0,527 mm
Fronthøyde:
0,33 mm
Innbyggingsdybde:
0,101 mm
Tilkoblinger: 2x DisplayPort; 3x Gbit Ethernet; 4x USB V3.0; 2x RS232/485; CFast slot; 24 V DC;
Software Controller (CPU 1507S) og WinCC RT Advanced preinstallert
For veggmontasje
Marinegodkjenning (DNV-GL); Godkjenning for Ex Sone 2/22