Utgått

Siemens - 6ES7322-5GH00-0AB0 SM322 DO16RELE 2448AC/DC 0,5A - 6ES7322-5GH00-0AB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - 6ES7322-5GH00-0AB0 SM322 DO16RELE 2448AC/DC 0,5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved DC - 20,4...57,6 V

  • Type matespenning - DC

  • Antall digitale innganger - 0

  • Antall digitale utganger - 16

  • Type digital utgang - Transistor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169350624

Elnummer

4504369

Leverandørens varenummer

6ES7322-5GH00-0AB0

Typebeskrivelse

4504369

Forsyningsspenning ved DC:

20,4...57,6 V

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

0

Antall digitale utganger:

16

Type digital utgang:

Transistor

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Utgangsstrøm:

0,5 A

Tillatt spenning ved utgang:

0...57,6 V

Type utgangsspenning:

DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

nei

Redundansevne:

Ja

Type strømtilkobling:

Skruer-/fjærtrekkforbindelse

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

3...6 ms

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

40 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

120 mm

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 16 DA (SOLID STATE RELAY), AC/DC 24 - 48V; 0.5A; 1.5A SURGE CURRENT, ONE CHANNEL PER COMMON, 1 X 40 PIN