Siemens - 6GK1161-6AA02 Kommunikasjonskort CP1616 - 6GK1161-6AA02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Busstype - PCI
Antall porter 10/100 Mbps RJ45 - 4
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0
Antall porter 100 Mbps SC - 0
Ethernet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4019169238991
Elnummer
4546922
Leverandørens varenummer
6GK1161-6AA02
Typebeskrivelse
4546922
Busstype:
PCI
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
4
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Ethernet:
Ja
Antall porter 10 Mbps RJ45:
0
Antall porter 10 Mbps av ST:
0
Antall porter 10 Mbps av SC:
0
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
0
Antall porter 10 Gbit SC (SR):
0
Midlertidig ekstra tid:
0
Høyde:
107 mm
Bredde:
18 mm
Dybde:
167 mm


