Siemens - 6GK1562-2AA00 Kommunikasjonskort CP 5622 - 6GK1562-2AA00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Busstype - PCI
Antall porter 10/100 Mbps RJ45 - 0
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0
Antall porter 100 Mbps SC - 0
Ethernet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169252461
Elnummer
4546923
Leverandørens varenummer
6GK1562-2AA00
Typebeskrivelse
4546923
Busstype:
PCI
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
0
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Ethernet:
nei
Antall porter 10 Mbps RJ45:
0
Antall porter 10 Mbps av ST:
0
Antall porter 10 Mbps av SC:
0
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
0
Antall porter 10 Gbit SC (SR):
0
Midlertidig ekstra tid:
1
Høyde:
107 mm
Bredde:
18 mm
Dybde:
101 mm


