Siemens - 6XV1840-4AH10 IE FC TP MARINE CABLE - 6XV1840-4AH10

Siemens
KopierKopier
Siemens - 6XV1840-4AH10 IE FC TP MARINE CABLE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - -99999 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 2

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169400503

Elnummer

4504138

Leverandørens varenummer

6XV1840-4AH10

Typebeskrivelse

4504138

Nominelt ledertverrsnitt:

-99999 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

2

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,75 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Firer

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Polypropylen

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Ytterdiameter omtrentlig:

6,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

97,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

97,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

97,5 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...50 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-25...70 °C

Kategori:

5E

NVP verdi:

66 %

Vekt:

63 kg/km

SIMATIC NET, Industriell Ethernet (IE) FastConnect (FC) TP marine kabel, TP installasjonskabel for kobling till FC RJ45 modul uttak, godkjent for shipping/offshore industrin, CAT. 5, metervare, max. lengde 1000 m, minste ordre: 20