Siemens - 7NG3130-0AB10 TF Feltindikator. - 7NG3130-0AB10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilkoblingshode - Andre
Analog utgang 0 mA ... 20 mA - nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA - nei
Analogutgang 0 V ... 2 V - nei
Analogutgang 0 V ... 5 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071079004735
Elnummer
5400002
Leverandørens varenummer
7NG3130-0AB10
Typebeskrivelse
5400002
Type tilkoblingshode:
Andre
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analogutgang 0 V ... 2 V:
nei
Analogutgang 0 V ... 5 V:
nei
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analogutgang 2 V ... 10 V:
nei
Omgivelsestemperatur:
-40...85 °C
Vekt:
1,5 kg


