Siemens - 7NG3211-0NN00 SITR.TH100, Pt100,4-20mA utg. - 7NG3211-0NN00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Analog utgang 0 mA ... 20 mA - nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA - Ja
Analogutgang 0 V ... 2 V - nei
Analogutgang 0 V ... 5 V - nei
Analog utgang 0 V ... 10 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4047623602071
Elnummer
5400006
Leverandørens varenummer
7NG3211-0NN00
Typebeskrivelse
5400006
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analogutgang 0 V ... 2 V:
nei
Analogutgang 0 V ... 5 V:
nei
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analogutgang 2 V ... 10 V:
nei
Omgivelsestemperatur:
-40...85 °C
Vekt:
0,055 kg


