Siemens - Akustisk signal komplett 22mm sort plastikk, tone 2,4KHZ, IP40, 95db/10cm med holder 230V AC skrukl - 3SU1200-6KF10-1AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 VSe tilgjengelige varianter24...24 V
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Tone
Lydstyrke - 90 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - -99999...-99999 V
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4047621044941
Elnummer
4300094
Leverandørens varenummer
3SU1200-6KF10-1AA0
Typebeskrivelse
4300094
Akustisk signaltype:
Tone
Lydstyrke:
90 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
-99999...-99999 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Akustisk signal komplett 22mm sort plastikk, tone 2,4KHZ, IP40, 95db/10cm med holder 230V AC skruklemmer


