Siemens - AluminiumsKapsling IP 65, bredde 72mm, med PE-terminal for motorvernbryter størrelse. S0 - 3RV1923-1DA01

Siemens
KopierKopier
Siemens - AluminiumsKapsling IP 65, bredde 72mm, med PE-terminal for motorvernbryter størrelse. S0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Bredde - 105 mm

  • Med gjennomsiktig deksel - nei

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Modell / utførelse - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209499737

Elnummer

4330191

Leverandørens varenummer

3RV1923-1DA01

Typebeskrivelse

4330191

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Bredde:

105 mm

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Egnet for nødstopp:

nei

Modell / utførelse:

Utenpåliggende

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Høyde:

170 mm

Dybde:

135 mm

Aluminiumskapsling IP 65, bredde 72mm, med PE-terminal for motorvernbryter størrelse S0