Siemens - ARBEIDSTR.UTL.MOD1 AC 110-415V - 5ST3030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Jordfeilbryter
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Funksjon - Arbeidsstrømutløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869187464
Elnummer
1642875
Leverandørens varenummer
5ST3030
Typebeskrivelse
1642875
Apparatmontering:
Jordfeilbryter
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Arbeidsstrømutløser
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Antall feilsignalbrytere:
0
Nominell brytestrøm:
-99999 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
-99999
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
-99999 A