Siemens - AS-I K60 kompaktmodul 4DI/4DO 8XM12 - 3RK1400-1CQ00-0AA3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 26,5...31,6 V
Antall digitale innganger - 4
Antall digitale utganger - 4
Type digital utgang - Andre
Støtter PROFIBUS-protokoll - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AS-Interface
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011209289963
Elnummer
4333414
Leverandørens varenummer
3RK1400-1CQ00-0AA3
Typebeskrivelse
4333414
Forsyningsspenning ved DC:
26,5...31,6 V
Antall digitale innganger:
4
Antall digitale utganger:
4
Type digital utgang:
Andre
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Type matespenning:
DC
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
nei
Inngangsstrøm (ved signal 1):
6 mA
Tillatt spenning ved inngang:
20...30 V
Type inngangsspenning:
DC
Utgangsstrøm:
2 A
Tillatt spenning ved utgang:
24...24 V
Type utgangsspenning:
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
Ja
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:
nei
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
60 mm
Høyde:
152 mm
Dybde:
29 mm


