Siemens - AS-I POWER 5A 115/230VAC IP20 3RX9502-0BA00 - 3RX9502-0BA00

Siemens
KopierKopier
Siemens - AS-I POWER 5A 115/230VAC IP20 3RX9502-0BA00

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 85...132 V

  • Inngangsspenning ved DC - 0...0 V

  • Type inngangsspenning - AC

  • Maks utgangsstrøm ved DC - 5 A

  • Redundansevne - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011209641464

Elnummer

4361781

Leverandørens varenummer

3RX9502-0BA00

Typebeskrivelse

Industri AS-i

Inngangsspenning ved AC 50 Hz:

85...132 V

Inngangsspenning ved DC:

0...0 V

Type inngangsspenning:

AC

Maks utgangsstrøm ved DC:

5 A

Redundansevne:

nei

Inngangsspenning ved AC 60 Hz:

85...132 V

Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:

0 A

Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:

2,7 A

Maks inngangsstrøm ved DC:

-99999 A

Utgangsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Utgangsspenning ved DC:

29,5...31,6 V

Type utgangsspenning:

DC

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Bredde:

70 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

125 mm

AS-INTERFACE POWER SUPPLY IP20: OUT: AS-I DC30V, 5A IN: AC 120V/230V W. INTEGR. GROUND FAULT DETECTION W. INTEGR. OVERLOAD DETECTION