Siemens - Basic Unit 2 SIMOCODE PRO V 230VAC - 3UF7010-1AU00-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Basic Unit 2 SIMOCODE PRO V 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 110...240 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 110...240 V

  • Strømindikeringsmodul - Ja

  • Nominell driftsstrøm - 0...0 A

  • Spenningsindikeringsmodul - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011209593848

Elnummer

4163973

Leverandørens varenummer

3UF7010-1AU00-0

Typebeskrivelse

4163973

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

110...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

110...240 V

Strømindikeringsmodul:

Ja

Nominell driftsstrøm:

0...0 A

Spenningsindikeringsmodul:

Ja

Type tilkoblingssystem:

Uten

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

110...240 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

110...240 V

Forsyningsspenning ved DC:

110...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

110...240 V

Nominell driftsfrekvens:

0...0 Hz

Antall analoge innganger:

1

Antall analoge utganger:

0

Antall utganger, med kontakt:

3

Antall elektroniske utganger:

0

Antall digitale innganger:

4

Inngang for termistortilkobling:

Ja

Inngang for jordfeilregistrering:

nei

Inngang for analog temperaturføler:

nei

Brytefunksjon:

Monostabil

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Type grensesnitt:

PROFIBUS

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Basic Unit 2 SIMOCODE PRO V; PROFIBUS DP-interface 12 Mbit/s, RS485; 4I/3O fritt parameterisert; US: AC/DC 110-240V; inngang for termistor motor beskyttelse; rele utganger monostabile; utvides med utvidelsesmoduler