Siemens - Basic unit 3 Simocode PRO PN; ETHERNET / PROFINET IO; US: AC/DC 110-240V - 3UF7011-1AU00-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 110...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 110...240 V
Strømindikeringsmodul - Ja
Spenningsindikeringsmodul - Ja
Type tilkoblingssystem - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209902657
Elnummer
4163607
Leverandørens varenummer
3UF7011-1AU00-0
Typebeskrivelse
4163607
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
110...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
110...240 V
Strømindikeringsmodul:
Ja
Spenningsindikeringsmodul:
Ja
Type tilkoblingssystem:
Uten
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
110...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
110...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
110...240 V
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Antall analoge innganger:
4
Antall analoge utganger:
3
Antall utganger, med kontakt:
3
Antall elektroniske utganger:
0
Antall digitale innganger:
4
Inngang for termistortilkobling:
Ja
Inngang for jordfeilregistrering:
nei
Inngang for analog temperaturføler:
nei
Brytefunksjon:
Monostabil
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Skrukobling
Type grensesnitt:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


