Siemens - BRYTER 4-POL 20A B=18MM - 5TE8114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Av-bryter
Antall NO-kontakter - 3
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Antall poler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869210094
Elnummer
1421023
Leverandørens varenummer
5TE8114
Typebeskrivelse
1421023
Brytefunksjon:
Av-bryter
Antall NO-kontakter:
3
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Antall poler:
1
Merkestrøm:
20 A
Merkespenning:
400 V
Minste merkespenning:
10 V
Nominell bryterkapasitet:
0,06 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Andre
Lampetype:
Andre
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
-99999 W
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


