Utgått

Siemens - Bryter/lastbryter 1-POL/32A 230V - 5TL1132-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Bryter/lastbryter 1-POL/32A 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Andre

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869468778

Elnummer

1432239

Leverandørens varenummer

5TL1132-0

Typebeskrivelse

1432239

Brytefunksjon:

Andre

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

1

Merkestrøm:

32 A

Merkespenning:

250 V

Minste merkespenning:

250 V

Nominell bryterkapasitet:

0,096 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Andre

Lampetype:

Andre

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

0 W

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

70 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bryter/lastbryter, tiltrekningsmoment 3,5 Nm, Tilkoblingstverrsnitt 1...35 mm2, 1-POL/32A 230V