Siemens - Bryter/lastbryter 1-POL/63A 230V, RØD - 5TL1163-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Andre
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Antall poler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4001869468754
Elnummer
1432242
Leverandørens varenummer
5TL1163-1
Typebeskrivelse
1432242
Brytefunksjon:
Andre
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Antall poler:
1
Merkestrøm:
63 A
Merkespenning:
250 V
Minste merkespenning:
250 V
Nominell bryterkapasitet:
0,196 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Andre
Lampetype:
Andre
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


