Siemens - CP1242-7 GPRS S7 1200 - 6GK7242-7KX31-0XE0

Siemens
KopierKopier
Siemens - CP1242-7 GPRS S7 1200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet - 0

  • Antall hardware-grensesnitt RS232 - 0

  • Antall hardware-grensesnitt RS485 - 0

  • Støtter PROFIBUS-protokoll - nei

  • Støtter Modbus-protokoll - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047622186206

Elnummer

4500150

Leverandørens varenummer

6GK7242-7KX31-0XE0

Typebeskrivelse

4500150

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Overføringshastighet:

-99999 kBit/s

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

1

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

Ja

Standardnett GPRS:

Ja

Standardnett GSM:

Ja

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Redundansevne:

nei

Type dataoverføring:

Andre

Med potensial separasjon:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

30 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

75 mm

SIMATIC NET, CP1242-7, Kommunikasjonsprosessor for tilkobling av Simatic S7 1200 til GSM/GPRS nett