Siemens - CP342-5 PROF./DP/PG/OP - 6GK7342-5DA03-0XE0

Siemens
KopierKopier
Siemens - CP342-5 PROF./DP/PG/OP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet - 0

  • Antall hardware-grensesnitt RS232 - 0

  • Antall hardware-grensesnitt RS485 - 1

  • Støtter TCP/IP-protokoll - nei

  • Støtter PROFIBUS-protokoll - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169020718

Elnummer

4510486

Leverandørens varenummer

6GK7342-5DA03-0XE0

Typebeskrivelse

PROFIBUS, SYSTEM GRENSESNITT SIMATIC S7

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

1

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

Ja

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Overføringshastighet:

12000 kBit/s

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Redundansevne:

nei

Type dataoverføring:

Andre

Med potensial separasjon:

Ja

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

40 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

120 mm

SIMATIC NET, CP 342-5 COMMUNICATIONS PROCESSOR FOR CONNECTING SIMATIC S7-300 TO PROFIBUS, DP, S5-COMPATIBLE PG/OP AND S7 COMMUNICATION