Siemens - DØGNUR MEK. M/GANGRES 1NO 1TE - 7LF5301-1

Siemens
KopierKopier
Siemens - DØGNUR MEK. M/GANGRES 1NO 1TE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kanaler - 1

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - nei

  • Nettsynkronisering - nei

  • Kvartsstyrt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869335773

Elnummer

1475286

Leverandørens varenummer

7LF5301-1

Typebeskrivelse

Koblingsur

Antall kanaler:

1

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

nei

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Gangreserve i timer:

0

Gangreserve i år:

0

Gangnøyaktighet per dag:

2,5 s

60 min. program:

nei

Årsprogram:

nei

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

Korteste omkoblingstid kanal 1:

30 min

Programskive oppdeling 1:

15 min

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Manuell drift:

Ja

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Bredde:

17 mm

Høyde:

83 mm

Dybde:

64 mm

QUARTZ ur dag 1 NO 230V/50-60HZ 1 TE