Siemens - DI 32x24VDC BA 0.5A 25mm - 6ES7522-1BL10-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - DI 32x24VDC BA 0.5A 25mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V

  • Type matespenning - DC

  • Antall digitale innganger - 0

  • Antall digitale utganger - 32

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047623402503

Elnummer

4505153

Leverandørens varenummer

6ES7522-1BL10-0AA0

Typebeskrivelse

4505153

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

20,4...28,8 V

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

0

Antall digitale utganger:

32

Type digital utgang:

Transistor

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Kofigurerbare Digitale innganger:

nei

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Utgangsstrøm:

0,5 A

Tillatt spenning ved utgang:

0...28,8 V

Type utgangsspenning:

DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

Ja

Redundansevne:

Ja

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

0,1...0,5 ms

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

25 mm

Høyde:

147 mm

Dybde:

129 mm

Simatic S7-1500, Digital utgangsmodul, DQ 32 X 24VDC/0.5A; 32 kanaler i 8 grupper, 4A pr gruppe; 25mm bredde. Front connector (push in) inkludert