Siemens - Digitalt overvåkingsrele spenningsmåling, 22.5mm for IO-Link 10 til 600V AC/DC - 3UG4832-2AA40

Siemens
KopierKopier
Siemens - Digitalt overvåkingsrele spenningsmåling, 22.5mm for IO-Link 10 til 600V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningsmåleområde 1 - 10...600 V

  • Type spenningsmåleområde - AC/DC

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

  • Med avtakbare klemmer - Ja

  • Responsverdi spenning - 10...600 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209895867

Elnummer

4162242

Leverandørens varenummer

3UG4832-2AA40

Typebeskrivelse

4162242

Spenningsmåleområde 1:

10...600 V

Type spenningsmåleområde:

AC/DC

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Med avtakbare klemmer:

Ja

Responsverdi spenning:

10...600 V

Funksjon énfase underspenning:

Ja

Funksjon trefase underspenning:

nei

Funksjon énfase overspenning:

Ja

Funksjon trefase overspenning:

nei

Funksjon énfase vindu:

Ja

Funksjon trefase vindu:

nei

Function DC-underspenning:

Ja

Function DC-overspenning:

Ja

Function DC-spenningsvindu:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

999,9 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

999,9 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

94 mm

Dybde:

91 mm

Digitalt overvåkingsrele, spenningsmåling, 22.5mm, for IO-Link, 10 til 600V AC/DC, over- og understrøms hysterese 0.1 til 300V, PÅ forsinkelse, trippforsinkelse, 1 change-over kontakt, fjærklemmetilkopling