Siemens - Digitalt overvåkingsrele, spenningsmåling, 22.5mm, fra 10 til 600V AC/DC, 1CO, 24-240V, skrukl. - 3UG4632-1AW30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningsmåleområde 1 - 10...600 V
Type spenningsmåleområde - AC/DC
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - Ja
Responsverdi spenning - 10...600 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209642461
Elnummer
4331610
Leverandørens varenummer
3UG4632-1AW30
Typebeskrivelse
4331610
Spenningsmåleområde 1:
10...600 V
Type spenningsmåleområde:
AC/DC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
Ja
Responsverdi spenning:
10...600 V
Funksjon énfase underspenning:
Ja
Funksjon trefase underspenning:
nei
Funksjon énfase overspenning:
Ja
Funksjon trefase overspenning:
nei
Funksjon énfase vindu:
Ja
Funksjon trefase vindu:
nei
Function DC-underspenning:
Ja
Function DC-overspenning:
Ja
Function DC-spenningsvindu:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
20 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
20 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
92 mm
Dybde:
91 mm