Siemens - Digitalt overvåkingsrele, spenningsmåling, 22.5mm, fra 10 til 600V AC/DC, 1CO, 24V, skrukl. - 3UG4632-1AA30

Siemens
KopierKopier
Siemens - Digitalt overvåkingsrele, spenningsmåling, 22.5mm, fra 10 til 600V AC/DC, 1CO, 24V, skrukl.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningsmåleområde 1 - 10...600 V

  • Type spenningsmåleområde - AC/DC

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - Ja

  • Spenningsmåleområde 2 - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209642454

Elnummer

4331609

Leverandørens varenummer

3UG4632-1AA30

Typebeskrivelse

4331609

Spenningsmåleområde 1:

10...600 V

Type spenningsmåleområde:

AC/DC

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

Ja

Spenningsmåleområde 2:

0...0 V

Responsverdi spenning:

10...600 V

Funksjon énfase underspenning:

Ja

Funksjon trefase underspenning:

nei

Funksjon énfase overspenning:

Ja

Funksjon trefase overspenning:

nei

Funksjon énfase vindu:

Ja

Funksjon trefase vindu:

nei

Function DC-underspenning:

Ja

Function DC-overspenning:

Ja

Function DC-spenningsvindu:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

20 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

92 mm

Dybde:

91 mm

Digitalt overvåkingsrele, spenningsmåling, 22.5mm, fra 10 til 600V AC/DC, oversving og undersving AC/DC 24V DC og AC 50 til 60 Hz, piggrampeforsinkelse 0.1 til 20s, hysterese 0.1 til 300V, 1 change-over kontakt, med eller uten error logg, skruklemmetilkobling. Erstatningsprodukt for 3UG3532-1AC