Siemens - Digitalt overvåkingsrele, ubalanse 0-20%,revers fasesekvens,fasefeil,3x160-690V AC, 2CO, skrukl. - 3UG4614-1BR20

Siemens
KopierKopier
Siemens - Digitalt overvåkingsrele, ubalanse 0-20%,revers fasesekvens,fasefeil,3x160-690V AC, 2CO, skrukl.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 160...690 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Fasesekvensovervåking - Ja

  • Spenningsmåleområde - 160...690 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209648388

Elnummer

4331613

Leverandørens varenummer

3UG4614-1BR20

Typebeskrivelse

4331613

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

160...690 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Fasesekvensovervåking:

Ja

Spenningsmåleområde:

160...690 V

Antall vekselkontakter:

2

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

Ja

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

160...690 V

Funksjon fasesviktovervåking:

Ja

Funksjon underspenningsgjenkjenning:

Ja

Funksjon overspenninggjenkjenning:

nei

Funksjon assymetrigjenkjenning:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

20 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

20 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

92 mm

Dybde:

91 mm

Digitalt overvåkingsrele, ubalanse 0-20%, reverserende fasesekvens, fasefeil, 3x160 til 690V AC, 50 til 60 HZ, underspenning 160-690V, hysterese 1-20V, AV og PÅ forsinkelse 0-20s, 2 change-over kontakter, skruklemmetilkobling. Erstatningsprodukt for 3UG3012-1A