Siemens - Dim.underdel gl. 600W - 5TC8257
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Type last - Ohmsk last
Monteringsarrangement - Basiselement
Seriedimmer - nei
Omformer inngang - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DELTA Miro
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4001869314082
Elnummer
1432172
Leverandørens varenummer
5TC8257
Typebeskrivelse
1432172
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Type last:
Ohmsk last
Monteringsarrangement:
Basiselement
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Styrespenning fra/til:
-99999...-99999 V
Enhet bredde:
70 mm
Enhet høyde:
70 mm
Enhet dybde:
35 mm