Siemens - Diode kombinasjon 12-250V DC S00 - 3RT2916-1EH00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Diode
Med LED-visning - nei
Type driftspenning - DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Driftspenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209739994
Elnummer
4162226
Leverandørens varenummer
3RT2916-1EH00
Typebeskrivelse
4162226
Funksjon:
Diode
Med LED-visning:
nei
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Driftspenning ved DC:
12...250 V
Overspenningsvern, diode kominasjon, DC 12...250V, for rele og Kontaktor størrelse S00