Siemens - DIODEKLEMME, 1 A - 8WA1011-1EF20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...2,5 mm²
Merkestrøm In - 1 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type komponent - Diode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209160309
Elnummer
1271551
Leverandørens varenummer
8WA1011-1EF20
Typebeskrivelse
1271551
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...2,5 mm²
Merkestrøm In:
1 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type komponent:
Diode
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
2,5...2,5 mm²
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-99999...-99999 °C
Bredde:
6 mm
Høyde:
26 mm
Dybde:
41 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grå