Siemens - DOBB. PÅVEGG KAPPE D.PROFIL - 5TG1826
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsboks
Antall enheter - 2
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DELTA Miro
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4001869093536
Elnummer
1432120
Leverandørens varenummer
5TG1826
Typebeskrivelse
Rammer
Monteringsarrangement:
Påveggsboks
Antall enheter:
2
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Med kabelinnføring:
nei
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
Ja
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Form:
Kvadratisk
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Tverrkanalmontering:
Ja
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
150 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
80 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
42,5 mm