Siemens - Dreieretningsvender 15KW 24V AC50/60Hz S0 2NO - 3RA2327-8XB30-1AC2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 32 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209836358
Elnummer
4161992
Leverandørens varenummer
3RA2327-8XB30-1AC2
Typebeskrivelse
4161992
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
32 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
15 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
20 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


