Siemens - Dreieretningsvender 7.5KW 24V DC, S00 Fjærklemmer - 3RA2318-8XB30-2BB4

Siemens
KopierKopier
Siemens - Dreieretningsvender 7.5KW 24V DC, S00 Fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Vendebryter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209836044

Elnummer

4161965

Leverandørens varenummer

3RA2318-8XB30-2BB4

Typebeskrivelse

4161965

Funksjon:

Vendebryter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

16 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

10 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Dreieretningsvender 7.5KW/ 400V DC24V 3-pol, størrelse S00 fjærklemmetilkopling elektronisk og mekansike forrigling