Siemens - Dreieretningsvender IO-Link 18.5KW24V DC, S0 Fjærklemmer 2NO - 3RA2328-8XE30-2BB4

Siemens
KopierKopier
Siemens - Dreieretningsvender IO-Link 18.5KW24V DC, S0 Fjærklemmer 2NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Vendebryter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 38 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209836792

Elnummer

4162211

Leverandørens varenummer

3RA2328-8XE30-2BB4

Typebeskrivelse

4162211

Funksjon:

Vendebryter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

38 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Tilkobling med fjærklemme

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

18,5 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

25 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Dreieretningsvender med IO-Link 18.5KW/400V, DC24V 3-pol, størrelse S0 fjærklemmetilkopling elektronisk og mekansike forrigling 2NO integrert